text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8 M4X40

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 40 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet

Méretek

b (min.): L≤125mm 14
d-D M4
k 2.8
L (mm) 40
P 0.7
s 7

Szabványok

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112

Cikkszámok

Cikkszám 01220.040.040
EAN 8715492032935
UBB 954351334006
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.