My Favorites
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01200
01200.140.051
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott 8.8 M14X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M14
Hossz
50 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
50
P
2
s
21
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Cikkszámok
Cikkszám
01200.140.051
EAN
8715492026224
UBB
952351615366
UNSPSC
31161620