text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8 M12X70/S=19

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 70 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 70
P 1.75
s 19

Szabványok

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
NEN 1555

Cikkszámok

Cikkszám 01220.120.070
EAN 8715492033789
UBB 950351169533
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.