Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01000
01000.060.080
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M6X80
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
80 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
80
P
1
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
Cikkszámok
Cikkszám
01000.060.080
EAN
8715492007148
UBB
950351003047
UNSPSC
31161620