text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M24X140


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M24
Hossz 140 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 140
P 3
s 36

Szabványok

ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 01000.240.140
EAN 8715492009876
UBB 950351020371
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.