Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01000
01000.140.180
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M14X180
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M14
Hossz
180 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
180
P
2
s
22
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Cikkszámok
Cikkszám
01000.140.180
EAN
8715492008411
UBB
950351011123
UNSPSC
31161620