Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
08200
08200.080.050
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar, hatlapú csavaranyával DIN 601/555 Acél Horganyzott 4.8 M8X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.6
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
50 mm
Osztály
4.6
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
50
m
6.5
P
1.25
s
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
601/555
NF
E25-115-1/E25-402
ISO
≈4016/4033
NEN
102/697
Cikkszámok
Cikkszám
08200.080.050
EAN
8715492551108
UBB
950351089350
UNSPSC
31161620