text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar, hatlapú csavaranyával DIN 601/555 Acél Felületkezeletlen 4.6 M39X180

Műszaki adatok

Átmérő M39
Hossz 180 mm
Osztály 4.6
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 90
b (min.): L200mm 103
b (min.): L≤125mm 84
d-D M39
k 25
L (mm) 180
m 31
P 4
s 60

Szabványok

ISO ≈4016/4033
DIN 601/555
NF E25-115-1/E25-402
NEN 102/697

Cikkszámok

Cikkszám 08000.390.180
EAN 8717077287563
UBB 500648036415
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.