text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya peremmel DIN 6923 Rozsdamentes acél A4 70 M5


Cikkszám
Átmérő
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info A hatlapú peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
  • A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre.
  • A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
  • Alátét nem szükséges.

Méretek

d-D M5
dc (max.) 11.8
m (max.) 5
P 0.8
s 8

Szabványok

NF E25-406
ISO 4161
DIN 6923

Cikkszámok

Cikkszám 55108.050.001
EAN 8715494099073
UBB 500571769552
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.