text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya peremmel DIN 6923 Acél Horganyzott sárga passzivált 8 M5

Műszaki adatok

Átmérő M5
Osztály 8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet
Info A hatlapú peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
  • A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre.
  • A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
  • Alátét nem szükséges.

Méretek

d-D M5
dc (max.) 11.8
m (max.) 5
P 0.8
s 8

Szabványok

NF E25-406
ISO 4161
DIN 6923

Cikkszámok

Cikkszám 11595.050.001
EAN 8715492573674
UBB 951355136536
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.