text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya peremmel DIN 6923 Acél Horganyzott sárga passzivált 8 M16

Műszaki adatok

Átmérő M16
Osztály 8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet
Info A hatlapú peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
  • A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre.
  • A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
  • Alátét nem szükséges.

Méretek

d-D M16
dc (max.) 34.5
m (max.) 16
P 2
s 24

Szabványok

ISO 4161
NF E25-406
DIN 6923

Cikkszámok

Cikkszám 11595.160.001
EAN 8715492573735
UBB 950355784188
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.