ZPMC TB370.21
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
Peremes anyák
11590
11590.200.001
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
Hatlapú csavaranya peremmel DIN 6923 Acél Horganyzott 8 M20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Osztály
8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Osztály
8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
A hatlapú peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre.
A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
Alátét nem szükséges.
Méretek
d-D
M20
dc (max.)
42.8
m (max.)
20
P
2.5
s
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-406
ISO
4161
DIN
6923
Cikkszámok
Cikkszám
11590.200.001
EAN
8715492573629
UBB
950355637584
UNSPSC
31161727