Peremes anyák
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
Peremes anyák
11598
11598.050.001
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
Hatlapú csavaranya peremmel DIN 6923 Acél Horganyzott 10 M5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Osztály
10
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Osztály
10
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
A hatlapú peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre.
A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
Alátét nem szükséges.
Méretek
d-D
M5
dc (max.)
11.8
m (max.)
5
P
0.8
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-406
DIN
6923
ISO
4161
Cikkszámok
Cikkszám
11598.050.001
EAN
8715492573759
UBB
951355348578
UNSPSC
31161727