text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya peremmel DIN 6923 Acél Horganyzott 10 M12


Cikkszám
Átmérő
Osztály 10
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Osztály 10
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info A hatlapú peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
  • A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre.
  • A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
  • Alátét nem szükséges.

Méretek

d-D M12
dc (max.) 26
m (max.) 12
P 1.75
s 18

Szabványok

DIN 6923
NF E25-406
ISO 4161

Cikkszámok

Cikkszám 11598.120.001
EAN 8715492573797
UBB 950355637097
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.