text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya peremmel DIN 6923 Acél Horganyzott 10 M10


Cikkszám
Átmérő
Osztály 10
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Osztály 10
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info A hatlapú peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
  • A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre.
  • A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
  • Alátét nem szükséges.

Méretek

d-D M10
dc (max.) 21.8
m (max.) 10
P 1.5
s 15

Szabványok

ISO 4161
DIN 6923
NF E25-406

Cikkszámok

Cikkszám 11598.100.001
EAN 8715492573780
UBB 950355636917
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.