Bed. aandrijving
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
Peremes anyák
55119
55119.030.001
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
Hatlapú csavaranya fogazott peremmel DIN ≈6923 Rozsdamentes acél A4 M3
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A hatlapú, fogazott peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre.
A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
Alátét nem szükséges.
A fogazott peremszegély kitűnő önzáró tulajdonságot biztosít.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A hatlapú, fogazott peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre.
A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
Alátét nem szükséges.
A fogazott peremszegély kitűnő önzáró tulajdonságot biztosít.
Méretek
d-D
M3
dc (max.)
7.8
m (max.)
3.8
P
0.5
s
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈4161
DIN
≈6923
NF
≈E25-406
Cikkszámok
Cikkszám
55119.030.001
EAN
8715494099103
UBB
500571769891
UNSPSC
31161727