text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya fogazott peremmel DIN ≈6923 Rozsdamentes acél A4 M16


Cikkszám
Átmérő
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info A hatlapú, fogazott peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
  • A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre.
  • A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
  • Alátét nem szükséges.
  • A fogazott peremszegély kitűnő önzáró tulajdonságot biztosít.
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info A hatlapú, fogazott peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
  • A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre.
  • A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
  • Alátét nem szükséges.
  • A fogazott peremszegély kitűnő önzáró tulajdonságot biztosít.

Méretek

d-D M16
dc (max.) 34.5
m (max.) 16
P 2
s 24

Szabványok

DIN ≈6923
NF ≈E25-406
ISO ≈4161

Cikkszámok

Cikkszám 55119.160.001
EAN 8715494622516
UBB 500633397129
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.