Moeren
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
Peremes anyák
53119
53119.080.001
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
Hatlapú csavaranya fogazott peremmel DIN ≈6923 Rozsdamentes acél A4 80 M8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A hatlapú, fogazott peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre.
A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
Alátét nem szükséges.
A fogazott peremszegély kitűnő önzáró tulajdonságot biztosít.
Méretek
d-D
M8
dc (max.)
17.9
m (max.)
8
P
1.25
s
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈6923
NF
≈E25-406
ISO
≈4161
Cikkszámok
Cikkszám
53119.080.001
EAN
8715494272506
UBB
500571875987
UNSPSC
31161727