text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya fogazott peremmel DIN ≈6923 Rozsdamentes acél A2 M3


Cikkszám
Átmérő
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info A hatlapú, fogazott peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
  • A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre.
  • A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
  • Alátét nem szükséges.
  • A fogazott peremszegély kitűnő önzáró tulajdonságot biztosít.
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info A hatlapú, fogazott peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
  • A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre.
  • A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
  • Alátét nem szükséges.
  • A fogazott peremszegély kitűnő önzáró tulajdonságot biztosít.

Méretek

d-D M3
dc (max.) 7.8
m (max.) 3.8
P 0.5
s 6

Szabványok

ISO ≈4161
NF ≈E25-406
DIN ≈6923

Cikkszámok

Cikkszám 51119.030.001
EAN 8715494103701
UBB 500571679058
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.