text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya fogazott peremmel DIN ≈6923 Acél Horganyzott sárga passzivált 8 M8

Műszaki adatok

Átmérő M8
Osztály 8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet
Info A hatlapú, fogazott peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
  • A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre.
  • A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
  • Alátét nem szükséges.
  • A fogazott peremszegély kitűnő önzáró tulajdonságot biztosít.

Méretek

d-D M8
dc (max.) 17.9
m (max.) 8
P 1.25
s 13

Szabványok

DIN ≈6923
NF ≈E25-406
ISO ≈4161

Cikkszámok

Cikkszám 11611.080.001
EAN 8715493517974
UBB 950355964855
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.