HERBO BVBA
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
Peremes anyák
11609
11609.050.001
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
Hatlapú csavaranya fogazott peremmel DIN ≈6923 Acél Felületkezeletlen 8 M5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Osztály
8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Osztály
8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
A hatlapú, fogazott peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre.
A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
Alátét nem szükséges.
A fogazott peremszegély kitűnő önzáró tulajdonságot biztosít.
Méretek
d-D
M5
dc (max.)
11.8
m (max.)
5
P
0.8
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈4161
NF
≈E25-406
DIN
≈6923
Cikkszámok
Cikkszám
11609.050.001
EAN
8715492573834
UBB
951355063508
UNSPSC
31161727