Hatlapú anyák
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
Anyák
Hatlapú anyák
22440
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
Hatlapú csavaranya az ISO szabvány szerint ISO 4032 Acél (AD-W7) Felületkezeletlen 5-2 nyomástartó edényekhez
Previous
Next
Cikkszám
Márka
FABORY
Osztály
5-2
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
(AD-W7)
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Márka
FABORY
Osztály
5-2
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
(AD-W7)
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Nyomástartó edényeknél használt kötőelemek sajátos tulajdonságai:
Nyomástartó edényeknél, gőz készülékeknél, berendezéseknél és karimás kötéseknél használatos –10°C.tól +300°C-ig.
Megfelel az AD2000-W7, TRD106 és DIN 267-13 előírásainak
A VdTÜV-Merkblatt 1253/4-ben szereplő gyártók jogosultak kicserélni az EN 10204 3.1 tanúsítványt feltüntetve a kötőelemeken a besorolási osztályt és a gyártó jelzését. Ezt egyaránt elfogadja a Lloyd's Register Energy.nyomástartó edényekhez
Szabványok
ISO
4032