text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya, metrikus ASME ≈B18.2.4.6M Rozsdamentes acél ASTM A194M Gr.8T M16


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály Gr.8T
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A194M
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M16
Márka Fabory
Osztály Gr.8T
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A194M
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 40.5
Info
  • A WAF eltér az ASME B18.2.4.6M-től és megfelel a DIN 934 szabványnak. A beszerezhetőségtől függően az anyák adhatók a nagyobb WAF-tól az ASME B18.2.4.6M-ig.

Méretek

d-D M16
F 24
H 16
P 2

Szabványok

ASTM A194M
ASME ≈B18.2.4.6M

Cikkszámok

Cikkszám 22376.160.001
EAN 8715492922847
UBB 500635542037
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.