text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású menetes betét, peremmel, SKD típus Acél Horganyzott gallérral M5X12


Cikkszám
Hossz
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Típusszám SKD
Darabonkénti súly (g) 3.71
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 12 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Típusszám SKD
Darabonkénti súly (g) 3.71
Info
  • Ajánlott, hogy a pontos átmérő kiválasztása kísérletek alapján történjen.gallérral
Árucikk kód

Méretek

d2 10
L (mm) 12
P 0.8
s 5
Pilot hole ø 9

Cikkszámok

Cikkszám 14440.050.012
EAN 8715492582287
UBB 950355968401
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.