text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar ,tölcséres véggel, UNC ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F880 304 CW 1/4-20X3/8

Specificații

Átmérő 1/4 Inch
Hossz 3/8 Inch
Márka Fabory
Osztály CW
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F880 304
Menetirány Jobb
Point Cup
Menetek Unified National Coarse
Info
  • A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő.
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Dimensiuni

C (max.) 0.132
J 0.125
t (min.) 0.125
Menetek per hüvelyk 20

Standarde

ASME B18.3
BS 2470

Numerele articolelor

Cod Articol U51260.025.0037
EAN 8717077393189
UBB 500624413869
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.