text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, tölcséres véggel, metrikus finom DIN ≈916 Acél Felületkezeletlen 45H M12X1,50X40

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 40 mm
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Cup
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M12
dv 8
L (mm) 40
P 1.5
s 6
t (min.) 4.8

Szabványok

NF ≈E27-183
DIN ≈916
ASME ≈B18.3.6M
ISO ≈4029
BS ≈4168-5
NEN ≈2343

Cikkszámok

Cikkszám 07852.120.040
EAN 8715492165718
UBB 952351798923
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.