Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
07890
07890.060.012
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, recézett tölcséres véggel DIN ≈916 Acél Felületkezeletlen 45H M6X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Cup
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
12 mm
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Cup
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M6
dv
3
L (mm)
12
P
1
s
3
t (min.)
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E27-183
BS
≈4168-5
NEN
≈2343
ASME
≈B18.3.6M
DIN
≈916
ISO
≈4029
Cikkszámok
Cikkszám
07890.060.012
EAN
8715492166937
UBB
951351684257
UNSPSC
31161518