Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
07890
07890.030.006
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, recézett tölcséres véggel DIN ≈916 Acél Felületkezeletlen 45H M3X6
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Cup
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
6 mm
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Cup
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M3
dv
1.4
L (mm)
6
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-183
ISO
≈4029
DIN
≈916
BS
≈4168-5
NEN
≈2343
Cikkszámok
Cikkszám
07890.030.006
EAN
8715492166746
UBB
952351408374
UNSPSC
31161518