Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
51240
51240.030.016
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel DIN 913 Rozsdamentes acél A2 M3X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
16 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M3
dp (max.)
2
L (mm)
16
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4026
DIN
913
NEN
2341
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
BS
4168-2
Cikkszámok
Cikkszám
51240.030.016
EAN
8715492276605
UBB
952351513132
UNSPSC
31161518