text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel DIN 913 Rozsdamentes acél A2 M16X50


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 50 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Point Flat
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 50
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Szabványok

BS 4168-2
ASME B18.3.6M
DIN 913
ISO 4026
NEN 2341
NF E27-180

Cikkszámok

Cikkszám 51240.160.050
EAN 8715494137010
UBB 500571326932
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.