text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel DIN 913 Rozsdamentes acél A2 M16X40


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Point Flat
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 40 mm
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Point Flat
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 40
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Szabványok

NEN 2341
ASME B18.3.6M
DIN 913
ISO 4026
NF E27-180
BS 4168-2

Cikkszámok

Cikkszám 51240.160.040
EAN 8715494136990
UBB 500571326775
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.