Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
51240
51240.120.035
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel DIN 913 Rozsdamentes acél A2 M12X35
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
35 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
35
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
NEN
2341
BS
4168-2
DIN
913
NF
E27-180
Cikkszámok
Cikkszám
51240.120.035
EAN
8715494136907
UBB
500571325868
UNSPSC
31161518