Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
51240
51240.100.040
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel DIN 913 Rozsdamentes acél A2 M10X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
40 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
40
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
NEN
2341
ISO
4026
BS
4168-2
DIN
913
Cikkszámok
Cikkszám
51240.100.040
EAN
8715492277060
UBB
952351515608
UNSPSC
31161518