text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel DIN 913 Acél Horganyzott 45H M8X40


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Flat
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 40 mm
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Flat
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 40
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Szabványok

BS 4168-2
ISO 4026
NEN 2341
NF E27-180
DIN 913
ASME B18.3.6M

Cikkszámok

Cikkszám 07860.080.040
EAN 8715492166517
UBB 955351105551
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.