text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel DIN 913 Acél Felületkezeletlen 45H M4X4


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Flat
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 4 mm
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Flat
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 4
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Szabványok

ASME B18.3.6M
NF E27-180
DIN 913
NEN 2341
ISO 4026
BS 4168-2

Cikkszámok

Cikkszám 07810.040.004
EAN 8715492158413
UBB 951351194364
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.