Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
07810
07810.040.020
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel DIN 913 Acél Felületkezeletlen 45H M4X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
20 mm
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M4
dp (max.)
2.5
L (mm)
20
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
913
ISO
4026
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
BS
4168-2
Cikkszámok
Cikkszám
07810.040.020
EAN
8715492158482
UBB
950351504242
UNSPSC
31161518