text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel DIN 913 Acél Felületkezeletlen 45H M3X3


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Flat
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 3 mm
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Flat
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M3
dp (max.) 2
L (mm) 3
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Szabványok

NEN 2341
DIN 913
ISO 4026
BS 4168-2
ASME B18.3.6M
NF E27-180

Cikkszámok

Cikkszám 07810.030.003
EAN 8715492158284
UBB 951351193945
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.