text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel DIN 913 Acél Felületkezeletlen 45H M12X12


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Flat
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 12 mm
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Flat
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 12
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Szabványok

DIN 913
ISO 4026
NF E27-180
ASME B18.3.6M
NEN 2341
BS 4168-2

Cikkszámok

Cikkszám 07810.120.012
EAN 8715492159533
UBB 951351196757
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.