Emmausinstituut TSO-BSO - 8803105407118
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
Beállítócsavarok
55250
55250.160.025
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, kúpos véggel DIN 914 Rozsdamentes acél A4 M16X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Point
Kúp
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
25 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Point
Kúp
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M16
dt (max.)
4
L (mm)
25
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
914
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
BS
4168-3
NF
E27-181
NEN
2342
Cikkszámok
Cikkszám
55250.160.025
EAN
8715494135917
UBB
500571432607
UNSPSC
31161518