Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
51250
51250.060.006
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, kúpos véggel DIN 914 Rozsdamentes acél A2 M6X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Kúp
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
6 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Kúp
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M6
dt (max.)
1.5
L (mm)
6
P
1
s
3
t (min.)
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
4168-3
NF
E27-181
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
DIN
914
NEN
2342
Cikkszámok
Cikkszám
51250.060.006
EAN
8715492277466
UBB
952351140639
UNSPSC
31161518