text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, kúpos véggel DIN 914 Rozsdamentes acél A2 M2,5X12


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Point Kúp
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M2.5
Hossz 12 mm
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Point Kúp
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M2.5
L (mm) 12
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2

Szabványok

NEN 2342
BS 4168-3
NF E27-181
DIN 914
ISO 4027
ASME B18.3.6M

Cikkszámok

Cikkszám 51250.025.012
EAN 8715494144469
UBB 500571402097
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.