FOCAL MEDITECH B.V.
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
Beállítócsavarok
51250
51250.100.010
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, kúpos véggel DIN 914 Rozsdamentes acél A2 M10X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Kúp
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
10 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Kúp
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
10
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E27-181
BS
4168-3
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
DIN
914
NEN
2342
Cikkszámok
Cikkszám
51250.100.010
EAN
8715494614153
UBB
500633199202
UNSPSC
31161518