FOCAL MEDITECH B.V.
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
Beállítócsavarok
55230
55230.040.004
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, csappal DIN 915 Rozsdamentes acél A4 M4X4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
4 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M4
dp (max.)
2.5
L (mm)
4
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
z hosszú (min.)
2
z hosszú L ≥
8
z rövid (min.)
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
4168-4
DIN
915
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
NF
E27-182
ISO
4028
Cikkszámok
Cikkszám
55230.040.004
EAN
8715494614511
UBB
500633202824
UNSPSC
31161518