FOCAL MEDITECH B.V.
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
Beállítócsavarok
55230
55230.160.040
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, csappal DIN 915 Rozsdamentes acél A4 M16X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
40 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
40
P
2
s
8
t (min.)
6.4
z hosszú (min.)
8
z hosszú L ≥
25
z rövid (min.)
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4028
NF
E27-182
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
DIN
915
BS
4168-4
Cikkszámok
Cikkszám
55230.160.040
EAN
8715494117876
UBB
500571745545
UNSPSC
31161518