text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, csappal DIN 915 Rozsdamentes acél A4 M10X16


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Point Dog
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 16 mm
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Point Dog
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 16
P 1.5
s 5
t (min.) 4
z hosszú (min.) 5
z hosszú L ≥ 16
z rövid (min.) 2.5

Szabványok

NF E27-182
BS 4168-4
NEN 2344
ISO 4028
ASME B18.3.6M
DIN 915

Cikkszámok

Cikkszám 55230.100.016
EAN 8715494117791
UBB 500571744712
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.