text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, csappal DIN 915 Rozsdamentes acél A2 M8X60


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Point Dog
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 60 mm
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Point Dog
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 60
P 1.25
s 4
t (min.) 3
z hosszú (min.) 4
z hosszú L ≥ 12
z rövid (min.) 2

Szabványok

ASME B18.3.6M
ISO 4028
BS 4168-4
DIN 915
NF E27-182
NEN 2344

Cikkszámok

Cikkszám 51230.080.060
EAN 8715494114127
UBB 500571475929
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.