FOCAL MEDITECH B.V.
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
Beállítócsavarok
51230
51230.120.045
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, csappal DIN 915 Rozsdamentes acél A2 M12X45
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
45 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
45
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
z hosszú (min.)
6
z hosszú L ≥
20
z rövid (min.)
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
915
NF
E27-182
ISO
4028
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
Cikkszámok
Cikkszám
51230.120.045
EAN
8715494114240
UBB
500571477172
UNSPSC
31161518