text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, csappal DIN 915 Acél Felületkezeletlen 45H M6X50


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Dog
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 50 mm
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Dog
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 50
P 1
s 3
t (min.) 2
z hosszú (min.) 3
z hosszú L ≥ 10
z rövid (min.) 1.5

Szabványok

NEN 2344
ISO 4028
ASME B18.3.6M
NF E27-182
DIN 915
BS 4168-4

Cikkszámok

Cikkszám 07820.060.050
EAN 8715492161222
UBB 951351207562
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.