Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
07820
07820.030.010
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, csappal DIN 915 Acél Felületkezeletlen 45H M3X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
10 mm
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M3
dp (max.)
2
L (mm)
10
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
z hosszú (min.)
1.5
z hosszú L ≥
6
z rövid (min.)
0.75
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
4168-4
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
NEN
2344
DIN
915
Cikkszámok
Cikkszám
07820.030.010
EAN
8715492160836
UBB
950351508383
UNSPSC
31161518