Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
07820
07820.200.040
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, csappal DIN 915 Acél Felületkezeletlen 45H M20X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
40 mm
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M20
dp (max.)
15
L (mm)
40
P
2.5
s
10
t (min.)
8
z hosszú (min.)
10
z hosszú L ≥
30
z rövid (min.)
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
4168-4
ISO
4028
ASME
B18.3.6M
DIN
915
NF
E27-182
NEN
2344
Cikkszámok
Cikkszám
07820.200.040
EAN
8715492162007
UBB
951351213172
UNSPSC
31161518